Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 35 A 5 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179500080035
EAN/GTIN:
     4051427314061
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04017.950 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3682*
€ 0,4866*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,487*
€ 0,637*
2 Tage
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7813*
€ 2,1113*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,7913*
€ 2,1113*
Lager 1498
1000
100
pro Box
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.