Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M6x 16 A 4 Sperrzahnung 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M6x 16 A 4 Sperrzahnung 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069219440060016
EAN/GTIN:
     4051427274945
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
~DIN 6921 A 4 Sperrzahn Sechskantschrauben mit Flansch Sperrverzahnung - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 06921.944· Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrverzahnung
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4, din 6921 edelstahl, din 6921, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3608*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.