Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M8x1x 60 10.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 8 x1 x 60 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 8 x1 x 60 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087651000081060
EAN/GTIN:
     4051427316287
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1312*
€ 0,1813*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1861*
€ 0,2361*
4 Tage
1540
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2509*
€ 0,3209*
7 Tage
2200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2465*
€ 0,3237*
Lager 1498
2200
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,3266*
€ 0,4066*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 81,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.