Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x 35 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 10 x1,25x 35 44416
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 10 x1,25x 35 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000101035
EAN/GTIN:
     4051427314450
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4879*
€ 0,6678*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5382*
€ 0,7042*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5725*
€ 0,7325*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6119*
€ 0,7719*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,7247*
€ 0,8947*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8947*
€ 1,06469
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8847*
€ 1,05279
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8347*
€ 0,99329
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,7747*
€ 0,92189
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 89,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.