Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M12x1,5x 75 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,5 x 75 44416
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 12 x1,5 x 75 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000121075
EAN/GTIN:
     4051427314542
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4900
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,1239*
€ 1,5029*
4 Tage
4900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2516*
€ 1,5716*
3 Tage
3430
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2729*
€ 1,5929*
6 Tage
4900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2402*
€ 1,607*
Lager 1498
4900
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,65*
€ 2,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.