Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 36 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 36 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000738281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250009040036
EAN/GTIN:
     4043952471678
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 36 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Marke:
REYHER
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1286*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.