| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000738346 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070930770050000 EAN/GTIN: 4051427399716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.077· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A | Werkstoff: | Stahl 200 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |