| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000810287 Herst.-Nr.: 011510060046130 EAN/GTIN: 4051427348943 |
| |
|
| | |
| DIN 1151 Stahl Form B Drahtstifte Fachhandel - Abmessung: B 4,6 x 130 VE=FS (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 4,6mm· Form: Form B· Gruppencode: 01151.006· Länge: 130mm· Normart: DIN 1151 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drahtstifte mit Senkkopf, rund (Form B) | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkopfstift 4,6 x 130, din 1151, Drahtstifte, Nägel, Reyher, Stauchkopfnagel, Stauchkopfstift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,3181* | € 10,5833* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 7,7316* | € 10,8516* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 9,64* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|