Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3x35/21 -T10 gal Zn200St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
890980149030035 Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3 x 35/21 -T10 Stahl gal
890980149030035 Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3 x 35/21 -T10 Stahl gal
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810792
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980149030035
EAN/GTIN:
     4051427346987
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschr. mit Vollgew./Teilgew. Senkkopf · Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 3 x 35/21 -T10 VE=FK (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.014· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,67*
Lager 1498
14
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,02265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.