Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3x40/24 -T10 gal Zn200St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
890980149030040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3 x 40/24 -T10 Stahl gal
890980149030040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO VG ISR 3 x 40/24 -T10 Stahl gal
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810793
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980149030040
EAN/GTIN:
     4051427346994
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube seko torx 3x40
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschr. mit Vollgew./Teilgew. Senkkopf · Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 3 x 40/24 -T10 VE=FK (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.014· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,88*
Lager 1498
13
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,70*
4 Tage
9
€ 5,59*
ab € 5,03*
€ 7,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,70*
€ 7,973
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,02335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.