| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0003247 Herst.-Nr.: 0003247 EAN/GTIN: 4029713200282 |
| |
|
| | |
| HOLZETUI 1300 X 600 X 25 MM F. 1000 MM Weitere Informationen: | | Schnabellänge_1: | 500 mm | Innenmaß (LxBxH): | 1300X600X25 mm | Messbereich_1: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0003247, 4029713200282, Holzetui, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,14* | € 145,70* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 119,83* | € 146,79* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 118,84* | € 146,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,82* | € 147,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,17* | € 203,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|