Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenm. m.auswb.Messtift RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0281502
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0281502
EAN/GTIN:
     4029713204013
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenm. m.auswb.Messtift RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm
Weitere Informationen:
Brückenlänge_2:
4 Zoll
Brückenlänge_1:
100 mm
Ablesung_1:
,05 mm
Norm:
DIN862
Messbereich_2:
8 Zoll
Messbereich_1:
200 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, 0281502, 4029713204013, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,21*
€ 89,77*
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 75,15*
€ 89,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 90,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,55*
€ 90,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 92,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.