| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0321301 Herst.-Nr.: 0321301 EAN/GTIN: 4029713002169 |
| |
|
| | |
| Streichmaß flach R 200mm Weitere Informationen: | | Ablesung_1: | 1-Jan mm | Messbereich_1: | 200 mm | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Leistenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0321301, 4029713002169, Streichmaße, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,22* | € 22,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,43* | € 22,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,44* | € 22,91* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,79* | € 23,34* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,11* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|