| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0322503 Herst.-Nr.: 0322503 EAN/GTIN: 4029713245450 |
| |
|
| | |
| Streichmaß mit Führungsrolle 400 mm Weitere Informationen: | | Ablesung_1: | ,05 mm | Messbereich_1: | 400 mm | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Anschlaglänge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0322503, 4029713245450, Streichmaße, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,52* | € 45,60* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,73* | € 47,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,72* | € 48,68* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,10* | € 51,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,49* | € 59,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|