| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0451203 Herst.-Nr.: 0451203 EAN/GTIN: 4029713210076 |
| |
|
| | |
| Kontr.Masstab DIN 866A R. 1500mm Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | nach DIN2268 | Norm: | DIN 866-A | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_1: | 1500 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 40x8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 0451203, 4029713210076, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-A, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 140,54* | € 173,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 174,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,27* | € 175,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,72* | € 200,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|