Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal R. DIN 874/1 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0465204
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0465204
EAN/GTIN:
     4029713211783
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal R. DIN 874/1 1500mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
1
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Länge_1:
1500 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
60x12 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal, 0465204, 4029713211783, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 269,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 271,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 284,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 286,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.