Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874/2 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0466104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0466104
EAN/GTIN:
     4029713211875
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Stahllineal DIN 874/2 1500mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
2
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
1500 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
50x10 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, helios preisser stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal din 874, 0466104, 4029713211875, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,32*
€ 98,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 99,26*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,33*
€ 101,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,54*
€ 116,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.