Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal R. DIN 874/2 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0466204
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0466204
EAN/GTIN:
     4029713211967
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal R. DIN 874/2 1500mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
2
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Länge_1:
1500 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
50x10 mm
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal din 874, 0466204, 4029713211967, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,46*
€ 215,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 216,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 226,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 228,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.