| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0512107 Herst.-Nr.: 0512107 EAN/GTIN: 4029713213923 |
| |
|
| | |
| Haarlineal DIN 874/00 400mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_2: | 400 m | Querschnitt: | 40x7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0512107, 4029713213923, Haarlineale, Lineal, Lineale, DIN874/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,93* | € 75,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,70* | € 81,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,89* | € 82,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,29* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|