| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0512205 Herst.-Nr.: 0512205 EAN/GTIN: 4029713213985 |
| |
|
| | |
| Haarlineal R. DIN 874/00 200mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_2: | 200 m | Querschnitt: | 22x6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0512205, 4029713213985, Haarlineale, Lineal, Lineale, DIN874/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,84* | € 26,49* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,74* | € 27,94* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 28,38* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,29* | € 29,62* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,83* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|