Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Unterlagens., 9 Paar im Satz, Lg.:150 mm,10-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0536230
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0536230
EAN/GTIN:
     4029713234850
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen satz
Parallel-Unterlagens., 9 Paar im Satz, Lg.:150 mm,10-42mm
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Messbereich_1:
15615 mm
Höhentoleranz:
0,01/±0,005 mm
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: 0536230, 4029713234850, Parallel-Unterlagen-Satz, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,88*
€ 148,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,57*
€ 148,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 149,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 159,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.