Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass-Satz DIN 861/0 103-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0633014
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0633014
EAN/GTIN:
     4029713215040
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmass-Satz DIN 861/0 103-teilig
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 3650
Werkstoff:
Spezialstahl
Anzahl Teile:
103
Inhalt:
Nennmaß 1,005mm/ 1,01 - 1,49mm Stufung 0,010/ Nennmaß 0,5
Weitere Suchbegriffe: 0633014, 4029713215040, Parallel-Endmaß-Satz, EN ISO3650, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,48*
€ 762,45*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 683,79*
€ 762,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,20*
€ 1.120,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,45*
€ 907,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,33*
€ 891,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,47*
€ 846,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,04*
€ 828,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,48*
€ 816,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.