Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass-Satz DIN 861/1 87-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0633116
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0633116
EAN/GTIN:
     4029713215118
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
Parallel-Endmass-Satz DIN 861/1 87-teilig
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 3650
Werkstoff:
Spezialstahl
Anzahl Teile:
87
Inhalt:
Nennmaß 1,001 - 1,009mm Stufung 0,001/ Nennmaß 1,01 - 1,49
Weitere Suchbegriffe: 0633116, 4029713215118, Parallel-Endmaß-Satz, EN ISO3650, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 407,68*
€ 475,09*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,70*
€ 475,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,92*
€ 529,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,49*
€ 532,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.