Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz, 21-teilig, Gen. 1 5,0 - 6,0 mm Stg. 0,05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0636325
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0636325
EAN/GTIN:
     4029713215811
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
prüfstiftsatz 21teilig
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, 21-teilig, Gen. 1 5,0 - 6,0 mm Stg. 0,05
Weitere Informationen:
Nennmaß:
43987 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
70 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Stufung:
,05 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfstiftsatz helios preisser, 0636325, 4029713215811, Prüfstift-Satz, Pruefstift-Satz, DIN2269, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 244,23*
€ 298,29*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,19*
€ 298,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,53*
€ 321,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,87*
€ 325,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.