Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz, 100-teilig, Gen. 1 6,01 - 7,00 mm Stg. 0,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0636346
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0636346
EAN/GTIN:
     4029713215910
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
prüfstiftsatz helios preisser
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, 100-teilig, Gen. 1 6,01 - 7,00 mm Stg. 0,01
Weitere Informationen:
Nennmaß:
6,01-7 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
70 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Stufung:
,01 mm
Weitere Suchbegriffe: 0636346, 4029713215910, Prüfstift-Satz, Pruefstift-Satz, DIN2269, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,26*
€ 1.305,71*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.224,71*
€ 1.305,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,02*
€ 1.466,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.398,37*
€ 1.485,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,71*
€ 1.553,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,51*
€ 1.540,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,41*
€ 1.502,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,72*
€ 1.477,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,26*
€ 1.466,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.