Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift-Satz, 81-teilig, Gen. 1 1,0 - 5,0 mm Stg. 0,05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0636352
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0636352
EAN/GTIN:
     4029713215965
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
prüfstiftsatz helios preisser
mess- und prüfstift-satz
Prüfstift-Satz, 81-teilig, Gen. 1 1,0 - 5,0 mm Stg. 0,05
Weitere Informationen:
Nennmaß:
43952 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
70 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Stufung:
,05 mm
Weitere Suchbegriffe: 0636352, 4029713215965, Prüfstift-Satz, Pruefstift-Satz, DIN2269, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,02*
€ 1.005,91*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 917,58*
€ 1.005,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,50*
€ 1.134,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,23*
€ 1.148,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,91*
€ 1.197,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,83*
€ 1.183,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,11*
€ 1.128,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,33*
€ 1.108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,02*
€ 1.097,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.