Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstifte im Satz 101 Stifte Gen.2, 1,00 - 2,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0636372
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0636372
EAN/GTIN:
     4029713234911
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
prüfstiftsatz
Prüfstifte im Satz 101 Stifte Gen.2, 1,00 - 2,00 mm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
43862 mm
Genauigkeitsklasse:
2
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
70 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Stufung:
,01 mm
Weitere Suchbegriffe: 0636372, 4029713234911, Prüfstift-Satz, Pruefstift-Satz, DIN2269, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 559,68*
€ 642,69*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,27*
€ 642,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,28*
€ 718,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,00*
€ 723,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,69*
€ 764,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,75*
€ 755,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.