| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0637150 Herst.-Nr.: 0637150 EAN/GTIN: 4029713216542 |
| |
|
| | |
| Grenzlehrdorn Lehrenstahl DIN 2245 46,0mm H7 Weitere Informationen: | | Herstellertoleranz_2: | DIN7162/7164 | Nennmaß-Ø: | 46 mm | Toleranzklasse: | H7 | Norm: | DIN2245-1 | Werkstoff: | Lehrenstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, 0637150, 4029713216542, Grenzlehrdorne, DIN2245-1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,05* | € 57,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,47* | € 64,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,27* | € 64,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,17* | € 69,78* | | | | | 32 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 65,95* | € 82,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|