| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0637157 Herst.-Nr.: 0637157 EAN/GTIN: 4029713216603 |
| |
|
| | |
| Grenzlehrdorn Lehrenstahl DIN 2245 58,0mm H7 Weitere Informationen: | | Herstellertoleranz_2: | DIN7162/7164 | Nennmaß-Ø: | 58 mm | Toleranzklasse: | H7 | Norm: | DIN2245-1 | Werkstoff: | Lehrenstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, 0637157, 4029713216603, Grenzlehrdorne, DIN2245-1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,97* | € 73,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,29* | € 80,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,91* | € 81,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,31* | € 84,03* | | | | | 32 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 86,64* | € 107,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|