| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0658515 Herst.-Nr.: 0658515 EAN/GTIN: 4029713219215 |
| |
|
| | |
| Gutgewindelehrring M 8,0 x 1,25 Weitere Informationen: | | Steigung: | 1,25 mm | Gewinde: | M8 | Toleranzklasse: | 6g | Norm: | DIN2285-1 | Werkstoff: | Lehrenstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0658515, 4029713219215, Gewinde-Gutlehrring, Gewinde-Gutlehrringe, Gutlehrring, Gutlehrringe, DIN2285-1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,94* | € 57,32* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,16* | € 58,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,34* | € 60,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,36* | € 64,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,66* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|