Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein-Messuhr Drm. 40mm 0,001mm 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0705102
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0705102
EAN/GTIN:
     4029713220112
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
meßuhr analog 0,001mm
Fein-Messuhr Drm. 40mm 0,001mm 1mm
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Messbereich_1:
1 mm
1 Zeigerumdrehung:
,2 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,001 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, feinmessuhr 0,001 mm, 0705102, Feinmessuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,07*
€ 128,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 129,12*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,43*
€ 133,85*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,84*
€ 139,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.