| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0710112 Herst.-Nr.: 0710112 EAN/GTIN: 4029713220303 |
| |
|
| | |
| Verlaengerungsstueck f. Messeinsatz 4mm 15mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M2,5 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_1: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, helios preisser messeinsatz, flachtaster, 0710112, Verlängerungsstück, Verlängerungsstücke, Verlaengerungsstueck, Verlaengerungsstuecke, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,89* | | | | Lager 1498 | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,03* | € 5,90* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,10* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,55* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|