Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzeiger 0,01mm, MB 0,5mm Skalenbezifferung 25-0-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0712121
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0712121
EAN/GTIN:
     4029713235499
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger
Feinzeiger 0,01mm, MB 0,5mm Skalenbezifferung 25-0-25
Weitere Informationen:
Modell:
MCROTAST
Norm:
DIN879
Freihub:
2,5 mm
Skalenbezifferung:
25-0-25
Messbereich_1:
,5 mm
Werkstoff:
Messbolzen aus rostfreiem Stahl
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0712121, DIN879 MICROTAST, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 132,65*
€ 160,51*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,97*
€ 160,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 161,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 167,04*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,87*
€ 169,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.