Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehlhebelmessgeraet 0,01mm Form A 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0715201
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715201
EAN/GTIN:
     4029713280741
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Fuehlhebelmessgeraet 0,01mm Form A 0,5mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
0-50-0
Ablesung_1:
,01 mm
Form:
A
Norm:
DIN2270
Messbereich_1:
±0,25 mm
Tasteinsatzlänge:
41,2 mm
Außenringdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, flachtaster, fühlhebelmessgerät teilung 0,01, 0715201, 4029713280741, Fühlhebelmessgeräte, Fuehlhebelmessgeraet, Fuehlhebelmessgeraete, Messgerät, Messgeraet, Messgeräte, DIN2270, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,01*
€ 134,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 135,21*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,78*
€ 146,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.