Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehlhebelmessgeraet 0,002mm Form A 0,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0715303
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715303
EAN/GTIN:
     4029713280758
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Fuehlhebelmessgeraet 0,002mm Form A 0,2mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
0-100-0
Ablesung_1:
,002 mm
Form:
A
Norm:
DIN2270
Messbereich_1:
±0,1 mm
Tasteinsatzlänge:
14,5 mm
Außenringdurchmesser:
40,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, flachtaster, fühlhebelmessgerät 0,002mm, 0715303, 4029713280758, Fühlhebelmessgeräte, Fuehlhebelmessgeraet, Fuehlhebelmessgeraete, Messgerät, Messgeraet, Messgeräte, DIN2270, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 114,53*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,66*
€ 114,54*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 118,11*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 102,28*
€ 118,22*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,56*
€ 121,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,13*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.