Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlhebelmessgerät 0,2/0,002 mm Skw 30 mm Tasterl. 14,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0715305
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715305
EAN/GTIN:
     4029713245559
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät 0,002mm
fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät 0,2/0,002 mm Skw 30 mm Tasterl. 14,5 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
0-100-0
Ablesung_1:
,002 mm
Form:
A
Norm:
DIN2270
Messbereich_1:
±0,1 mm
Tasteinsatzlänge:
14,5 mm
Außenringdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 0715305, 4029713245559, Fühlhebelmessgeräte, Fuehlhebelmessgeraet, Fuehlhebelmessgeraete, Messgerät, Messgeraet, Messgeräte, DIN2270, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,77*
€ 113,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,08*
€ 113,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,67*
€ 118,63*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,33*
€ 119,50*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,90*
€ 122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.