Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz mit Hartmetallkugel Drchmesser 1mm, Länge 14,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
others
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0715915
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715915
EAN/GTIN:
     4029713280789
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz mit Hartmetallkugel Drchmesser 1mm, Länge 14,5mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Gewinde:
M2
Länge_1:
14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, helios preisser messeinsatz, fühlhebelmessgerät taster, 0715915, 4029713280789, Messeinsätze, Messeinsaetze, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,68*
€ 20,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,74*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,98*
€ 20,89*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 21,70*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,13*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715101
ab € 66,78*
Sonstiges
Helios-Preisser
0715303
ab € 94,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.