Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Messtaender mit Gelenkstativ 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0752103
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0752103
EAN/GTIN:
     4029713223359
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
Magnet Messtaender mit Gelenkstativ 370mm
Weitere Informationen:
Magnetfuß-Abmessungen:
70x45x65 mm
Gestänge-Ø:
18 mm
max. Höhe:
370 mm
Aktionsradius:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, 0752103, 4029713223359, Magnet-Gelenkstativ, Magnet-Gelenkstative, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 190,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 202,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 202,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 254,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.