Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmeßtisch mit verst. Arm 98x115 mm Messhöhe 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0770205
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0770205
EAN/GTIN:
     4029713281410
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
Kleinmeßtisch mit verst. Arm 98x115 mm Messhöhe 150mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
135 mm
Tischfläche:
98x115 mm
Querarm-Ø:
20 mm
Säulendurchmesser:
28 mm
Messhöhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: messständer, 0770205, 4029713281410, Kleinmesstische, Messtische, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,42*
€ 386,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,55*
€ 386,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,78*
€ 390,12*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,92*
€ 390,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.