Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmeßtisch Höhe 160mm,Tischfläche170x215mm,Gewindesäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0772024
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0772024
EAN/GTIN:
     4029713266479
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
Feinmeßtisch Höhe 160mm,Tischfläche170x215mm,Gewindesäule
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Tischfläche:
170x215 mm
Querarm-Ø:
22 mm
Säulendurchmesser:
35 mm
Messhöhe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: messständer, 0772024, 4029713266479, Messtische, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 586,67*
€ 658,68*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,10*
€ 658,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,21*
€ 738,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,57*
€ 738,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,65*
€ 744,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,69*
€ 783,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,44*
€ 772,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,71*
€ 727,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,65*
€ 715,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,10*
€ 698,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.