Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufpruefgeraet Platte: 500 x 110mm 50 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0780102
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780102
EAN/GTIN:
     4029713223472
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufpruefgeraet Platte: 500 x 110mm 50 x 350mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN862-2
Spitzenhöhe:
50 mm
Spitzenweite:
350 mm
max. Werkstückbelastung pro Reitstock:
5 kg
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Grundplatte:
500x110 mm
T-Nutbreite:
10 mm
Ebenheit der Grundplatte nach:
DIN876-2
Messuhraufnahme:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0780102, 4029713223472, Rundlaufprüfgeräte, Rundlaufpruefgeraet, Rundlaufpruefgeraete, DIN876/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,85*
€ 636,30*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 591,40*
€ 636,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,70*
€ 639,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 622,80*
€ 672,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 644,77*
€ 687,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,30*
€ 757,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,46*
€ 735,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,30*
€ 723,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.