Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufpruefgeraet Platte: 500 x 110mm 75 x 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0780105
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780105
EAN/GTIN:
     4029713223496
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufpruefgeraet Platte: 500 x 110mm 75 x 350mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN862-2
Spitzenhöhe:
75 mm
Spitzenweite:
350 mm
max. Werkstückbelastung pro Reitstock:
5 kg
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Grundplatte:
500x110 mm
T-Nutbreite:
10 mm
Ebenheit der Grundplatte nach:
DIN876-2
Messuhraufnahme:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0780105, 4029713223496, Rundlaufprüfgeräte, Rundlaufpruefgeraet, Rundlaufpruefgeraete, DIN876/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 606,96*
€ 655,07*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,50*
€ 655,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,58*
€ 658,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 638,73*
€ 693,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 661,74*
€ 708,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,07*
€ 779,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,08*
€ 756,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.