Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlaufpruefgeraet Platte: 700 x 180mm 150 x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0780108
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780108
EAN/GTIN:
     4029713265052
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufpruefgeraet Platte: 700 x 180mm 150 x 450mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN862-2
Spitzenhöhe:
150 mm
Spitzenweite:
450 mm
max. Werkstückbelastung pro Reitstock:
20 kg
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Grundplatte:
700x180 mm
T-Nutbreite:
12 mm
Ebenheit der Grundplatte nach:
DIN876-2
Messuhraufnahme:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0780108, 4029713265052, Rundlaufprüfgeräte, Rundlaufpruefgeraet, Rundlaufpruefgeraete, DIN876/2, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,96*
€ 1.949,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,01*
€ 1.998,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.925,56*
€ 2.025,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,53*
€ 2.319,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,53*
€ 2.308,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,25*
€ 2.250,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,54*
€ 2.217,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,96*
€ 2.197,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.