Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartgest-Meßtisch Messhöhe 200mm Tisch 150x200mm Gew.säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0785108
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0785108
EAN/GTIN:
     4029713223502
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Hartgest-Meßtisch Messhöhe 200mm Tisch 150x200mm Gew.säule
Weitere Informationen:
Ausladung:
200 mm
Tischfläche:
150x200 mm
Querarm-Ø:
22 mm
Säulendurchmesser:
35 mm
Messhöhe:
200 mm
Werkstoff:
Platte aus Hartgestein
Ebenheit der Grundplatte nach:
DIN 876-00
Messuhraufnahme:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, messständer, 0785108, 4029713223502, Feinmesstische, Messtische, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,36*
€ 573,19*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 496,90*
€ 573,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,74*
€ 639,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,94*
€ 644,30*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,48*
€ 908,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,50*
€ 612,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.