| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0850516 Herst.-Nr.: 0850516 EAN/GTIN: 4029713224097 |
| |
|
| | |
| B-messchr.m.Feinzeiger HM-Messfl.0,001mm 100 - 150mm Weitere Informationen: | | Abhebeweg: | 1,2 mm | Steigung: | ,5 mm | Ablesung_1: | ,01 mm | Norm: | DIN863-3 | Ablesung Feinzeiger: | 1 µm | Messbereich_1: | 100-150 mm | Messtrommel-Ø: | 17,5 mm | Spindel-Ø: | 7,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinzeigermessschraube, feinzeiger bügelmessschraube, feinzeiger, bügelmessschraube preisser, 0850516, 4029713224097, Bügelmessschrauben, Buegelmessschraube, Buegelmessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863-3, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 567,63* | € 647,70* | | | | Lager 1498 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,46* | € 701,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,87* | € 704,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,89* | € 727,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|