Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI-MET Messuhr MB 100,0mm, Auflösung 0,01mm, Drchm. 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-1728514
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1728514
EAN/GTIN:
     4029713282004
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital messbereich 100mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET Messuhr MB 100,0mm, Auflösung 0,01mm, Drchm. 60mm
Weitere Informationen:
Modell:
DIGI-MET®
Messbereich_1:
100 mm
Außenringdurchmesser:
60 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Schutzart:
IP42
Genauigkeit_2:
,001 Zoll
Genauigkeit_1:
,02 mm
Ablesung_2:
,0005 Zoll
Ablesung_1:
,01 mm
Display Größe:
11 mm
Norm:
Werksnorm
Messbereich_2:
4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1728514, Messuhren, Werksnorm DIGI-MET®, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,33*
€ 763,41*
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,04*
€ 765,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,84*
€ 768,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,41*
€ 910,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,86*
€ 889,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.