| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498P-15868-04186 Herst.-Nr.: 04186 EAN/GTIN: 4022835041863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendungsgebiet: - Gewinde-Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Gewinden - Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit - Ausschußrückgewinnung - für neue hochfeste und langlebige Gewinde - ideal für Instandhaltung, Montage und Kleinserien - Gewindeeinsätze frei durchlaufend, M, DIN 8140, Toleranz ISO 2 (6H), Typ S - frei durchlaufend, aus rostfreiem Stahl - Sortiment mit gängigsten Abmessungen in ansprechender funktionalen Verpackung Vorteile: - flexible Einsatzbereitschaft durch mehr Einsätze und Spiralbohrer für die Abmessungen bis M12, - hohe Lagerverfügbarkeit für Standard und Randabmessungen - für den Handeinsatz - höhere Gewinde-Belastbarkeit nach der Reparatur durch bessere Gewindeeigenschaften, - Korrosions- und Temperaturbeständigkeit - günstiger Preis - ansprechende funktionale Verpackung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4022835041863, 04186, Gewinde-Reparatur-Sortiment, S, V-COIL, Völkel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 126,14* | € 163,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 134,31* | € 164,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,76* | € 164,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|