Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005 dig.H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851513
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     173450260
EAN/GTIN:
     4029713049355
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr digital preisser
messuhr digital
digital · IP42 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · mit kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige · LCD-Anzeige 11 mm Ziffernhöhe · drehbares Ablesefeld 280° · Abhebekappe am Messbolzenende · Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · auswechselbare Tasterspitze M2,5 · Außen-Ø 60 mm Funktionen: ON/OFF · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Tastatursperre · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche · TIR (MAX-MIN) zur Rundlaufund Ebenheitsprüfung · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Ablesung mm: 0,0005mm· Außen-Ø: 60mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Genauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
digital
Supplier Number:
173450260
Schutzart:
IP42
Marke:
HELIOS PREISSER
Messbereich mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 348,05*
€ 384,47*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,00*
€ 426,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,19*
€ 426,41*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,34*
€ 427,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 369,35*
€ 431,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851511
ab € 23,22*
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.