Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Stand.M10x1mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000867003_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498P-4000867001
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     04018
EAN/GTIN:
     4022835040187
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
V-CoilWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Gewindeeinsätze: 15St.· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10x1 mm
Länge Gewindeeinsatz:
15 mm
Typ:
Standard
Nennmaß:
1,5xD
Marke:
V-COIL
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 21,39*
3 Tage
24
€ 4,79*
ab € 17,21*
€ 21,41*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 21,49*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 22,54*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 18,48*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04030
ab € 21,67*
Ähnlich
Völkel
04013
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.