Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 100-125mm Teller-D.25mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498P-4130007015
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0864325
EAN/GTIN:
     4029713224301
Suchbegriffe:
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Teller-Mikrometer
Tellermikrometer
mit Tellermessflächen · mit großflächigen, gehärteten Messflächen · Ableseteile mattverchromt · mit Gefühlsratsche und Handwärmeschutz · Steigung 0,5 mm, Messtrommel-Ø 20 mm · Messkraftregelung durch Friktionskupplung · zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Zahnrädern für Module 0,8-6 mm · durch die großen Messflächen auch zur Prüfung von Weichstoffen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
100-125 mm
Ablesung:
0,01 mm
Teller-Ø:
25 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0864325
Messtrommel-Ø:
20 mm
Norm:
DIN 863/1
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 392,94*
€ 458,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,00*
€ 505,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,98*
€ 509,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,78*
€ 510,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,67*
€ 514,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,00*
€ 516,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.